曜日別特売
BP-3A-2(ノーマーク) ニューメタルプレート 神保電器 69511045

ニューメタルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質アルミ(表面処理済)注文コード69511045品番BP-3A-2(ノーマーク)
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質アルミ(表面処理済)厚さ(mm)6.5備考ノーマーク全幅(mm)116全高(mm)120対応2連用
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする