曜日別特売
BP-TA(28Φ ノズル無し) ニューメタルプレート 神保電器 69511271

ニューメタルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)穴径(Φmm)28材質アルミ(表面処理済)注文コード69511271品番BP-TA(28Φ ノズル無し)
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品取付枠材質アルミ(表面処理済)穴径(Φmm)28全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用突き出し長さ(mm)【表面】9.5
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする