神保電器
テレビ端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
2CS
色
ソフトブラック
注文コード
69511499
品番
CSF-K77WPA(SB)
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーハイビジョン受信マーク登録品
付属品
5CF形コネクタ×1個
仕様
2CS
色
ソフトブラック
対応
4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF
機能
入力←→TV出力、電源挿入形
周波数帯域(MHz)
10~3224
端子
2端子形
関連資料:
(0.15MB)