BAHCO(バーコ)
FIT絶縁ナットドライバー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
全長(mm)
230
230
242
トラスコ品番
855-1979
855-1979
855-1980
855-1981
855-1982
855-1983
855-1984
855-1985
855-1986
855-1987
先端サイズ
5.5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511514
品番
SB199.055.125
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
855-1979
全長(mm)
230
質量(g)
105
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品