SB199.070.125 FIT絶縁ナットドライバー BAHCO(バーコ) 69511557

FIT絶縁ナットドライバー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
全長(mm)242
トラスコ品番855-1981
先端サイズ7mm
内容量1本注文コード69511557品番SB199.070.125
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
先端形状ナット先端サイズ7mm軸長(mm)125トラスコ品番855-1981全長(mm)242質量(g)134材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする