- PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業 69512329

PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード69512329品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

通気性と撥水性を併せもっています。
耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。
各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。

仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.1mm●材質:PTFE●気孔率:65%●通気度:18sec●耐水度:120kPaアズワン品番65-9966-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする