S-2802 クイックメルティ 鈴木油脂工業(SYK) 69512862

クイックメルティ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1.2kg)
内容量1個(1.2kg)注文コード69512862品番S-2802
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質主成分:界面活性剤、スクラブ剤、スクラブ剤容量(kg)1.2仕様クイックメルティ詰替え1.2kgトラスコ品番837-1255繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69512862
2021-09-06
用途: 自動車整備工場
有限会社山北車輌農機サービス

油汚れが、非常に良く落ちますし、手荒れがしません。

対象商品 : 69512844
2019-10-29
用途: 普段の手洗い、機械の洗浄
製造業

普段の手洗い用にと購入しましたが、
機械の油汚れの箇所にこれをつけて拭くとキレイにとれるようで、
リピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする