曜日別特売
SB143.025.100 FITボールヘックスドライバー BAHCO(バーコ) 69513377

FITボールヘックスドライバー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
先端サイズ2.5mm
全長(mm)195
内容量1本注文コード69513377品番SB143.025.100
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状ボールポイント先端サイズ2.5mm軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1883全長(mm)195質量(g)34種類ボールポイントドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする