曜日別特売
- 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ 69513527

 

- 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ 69513527
- 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ 69513527
- 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ 69513527
- 【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ 69513527
モノタロウ

【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(10組)注文コード69513527品番-
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。
ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。
A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。

用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。材質ナイロン幅(mm)25厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)0.05粘着剤ゴム系粘着剤
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※粘着面を剥がす際に、対象物によっては表面を剥がす恐れがありますので予め注意願います。
※重量物の固定には向いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513527
2026-02-12
用途: 展示会で説明パネルを取り付ける為購入
サービス業

雄10枚、メス10枚で輪ゴムで縛られパッケージに入って届けられました。
最初からオスメスくっ付いて届けてくれれば手間がかからないのに現場でオスメスセットにしてからパネルに貼り付け無ければならず手間がかかりました。

対象商品 : 69513536
2025-08-25
用途: 車両内部の作業
その他業種

250825KozのPost マイカー助手席、運転席のサイド・ウインドウに日除けスクリーンを固定するのに使ったが、内装プラスチックの黒色に合うように色を選択し問題なく使用できた。

2025-10-12
用途: 小物入れ固定
製造業

車内の小物入れを固定するために使いました。
夏の暑さに耐え切れず、糊が溶けました。
用途違いだったかもしれません。

2026-01-10
用途: 掲示物固定
サービス業

色んな用途で使用出来るためとても便利で助かりました

2025-02-11
用途: 自動車内装部材固定
建設業・工事業

固定用のテープ糊が強く短いファスナーでも充分に固定出来る。
幅種類が洗濯出来れば尚良いがハサミでカットして使っている。

対象商品 : 69513536
2024-06-17
用途: 車の内装用
製造業

リモコンやメガネのケースなど、車内の小物を固定するために購入しました。意外と高い品が多く、助かります。糊の強さは、夏や冬を過ぎて評価します。

対象商品 : 69513536
2024-06-08
用途: 小物の固定用
製造業

リモコンやメガネ入れなど、小物の固定に便利です。
意外と高いことが多いですが、安くて良かった。
粘着力などは、今後の評価待ちです。

2024-09-14
用途: エアコンフィルター留め用に使用
その他業種

両面テープ付きで、オス側のみ使用、フィルター留めに最適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする