曜日別特売
JEC-BN-8M マーク押釦 A接点 神保電器 69513635

マーク押釦 A接点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69513635品番JEC-BN-8M
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
幅(mm)【取付枠】28タイプA接点(常開形)全幅(mm)44.2定格電圧(V)300全高(mm)22.7定格電流(A)10埋め込み深さ(mm)21.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする