BAHCO(バーコ)
FITプラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸長(mm)
200
75
200
100
250
125
300
全長(mm)
295
170
295
130
280
242
417
317
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513736
品番
SB192.000.200
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1919
全長(mm)
295
質量(g)
42
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし