BAHCO(バーコ)
FITプラスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸長(mm)
100
75
200
100
250
125
300
全長(mm)
130
170
295
130
280
242
417
317
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513745
品番
SB192.001.100
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1920
全長(mm)
130
質量(g)
69
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし