曜日別特売
SB193.000.075 FITポジドライバー BAHCO(バーコ) 69513806

FITポジドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端サイズPZ0
全長(mm)170
内容量1本注文コード69513806品番SB193.000.075
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状ポジドライブ先端サイズPZ0軸長(mm)75材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1926全長(mm)170質量(g)34種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする