BAHCO(バーコ)
FITポジドライバー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
先端サイズ
PZ1
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
全長(mm)
130
170
130
242
267
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513815
品番
SB193.001.100
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1927
全長(mm)
130
質量(g)
69
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし