BAHCO(バーコ)
FITポジドライバー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
先端サイズ
PZ2
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
全長(mm)
242
170
130
242
267
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513824
品番
SB193.002.125
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1928
全長(mm)
242
質量(g)
101
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし