BAHCO(バーコ)
FITポジドライバー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
先端サイズ
PZ3
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
全長(mm)
267
170
130
242
267
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513833
品番
SB193.003.150
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1929
全長(mm)
267
質量(g)
157
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし