BAHCO(バーコ)
FITポジドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
PZ4
PZ0
PZ1
PZ2
PZ3
全長(mm)
317
170
130
242
267
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513842
品番
SB193.004.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ4
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1930
全長(mm)
317
質量(g)
206
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし