BAHCO(バーコ)
FITトルクスドライバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
T7
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T20
T25
T27
T40
T45
全長(mm)
170
170
195
230
267
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513876
品番
SB194.007.075
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T7
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1933
全長(mm)
170
質量(g)
34
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし