SB194.020.100 FITトルクスドライバー BAHCO(バーコ) 69513928

FITトルクスドライバー

(1件のレビュー)
返品不可
先端サイズT20
全長(mm)195
内容量1本注文コード69513928品番SB194.020.100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT20軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂トラスコ品番855-1938全長(mm)195質量(g)44種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513912
2019-04-21
用途: 自動車やバイクの整備用

自動車やバイクの整備の際に使用しています。トルクスのドライバーというのは、外に品物を見た事が無く、今までは小さいL字型の物を使っていたので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする