※本体画像
工進
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69513983
品番
DP-004
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
新鉄砲ノズル
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:2
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります