※本体画像
工進
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69514008
品番
DP-006
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
ミニ遠距離鉄砲
適合機種
動力用
タイプ
鉄砲ノズル
穴径(Φmm)
噴板:2.5
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0
噴霧調整
直射・円錐・遠距離
噴霧量(L/min)
直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります