BAHCO(バーコ)
FITスタッビー マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
返品不可
先端サイズ
6×1.2mm
4×0.8mm
5×1mm
6×1.2mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514034
品番
SB195.060.025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1.2mm
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1949
全長(mm)
85
質量(g)
44
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし