BAHCO(バーコ)
FITスタッビー ポジドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端サイズ
PZ1
PZ1
PZ2
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514043
品番
SB195.901.025
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1950
全長(mm)
85
質量(g)
34
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし