※本体画像
工進
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
69514044
品番
DP-159
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途
高木の直射・噴霧に
仕様
ステンレスライト畦畔170
適合機種
動力用
タイプ
畦畔ノズル
穴径(Φmm)
噴板:1.2~1.8
接続ねじ
G3/8(ISO) or G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
到達距離(m)
噴霧時:8.7~9.5
噴霧調整
直射・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)
噴霧時:15.0~21.5
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります