SB196.035.100 FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ) 69514086

FIT絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード69514086品番SB196.035.100
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状マイナス先端サイズ0.6×3.5mm軸長(mm)100トラスコ品番854-9879全長(mm)195質量(g)34材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする