※本体画像
工進
霧状噴口 ワイド縦二頭口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514096
品番
DP-028
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
ワイド縦二頭口
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
扇形
噴霧量(L/min)
噴霧時:7.8~10.0
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります