※本体画像
工進
霧状噴口 エースノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514114
品番
DP-116
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
エースノズル
適合機種
動力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
扇形
噴霧量(L/min)
噴霧時:3
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります