SB196.080.175 FIT絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ) 69514122

FIT絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸長(mm)175
全長(mm)292
トラスコ品番855-1955
先端サイズ1.2×8mm
内容量1本注文コード69514122品番SB196.080.175
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状マイナス先端サイズ1.2×8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.2×8軸長(mm)175トラスコ品番855-1955全長(mm)292質量(g)144材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする