※本体画像
工進
霧状噴口 ニューパール噴口2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514123
品番
DP-117
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
ニューパール噴口2型
適合機種
動力用
穴径(Φmm)
噴板:1.2
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
機能
直射機能有り
到達距離(m)
直射時:5~6、噴霧時:2.5~3.5
噴霧調整
直射・円錐
噴霧量(L/min)
直射時:2.6~3.6、噴霧時:1.5~2.1
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります