曜日別特売
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157

※本体画像

DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157
DP-161 霧状噴口 ワイド横二頭口 工進 69514157

霧状噴口 ワイド横二頭口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69514157品番DP-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください

用途霧状でのきめ細かな消毒作業に仕様ワイド横二頭口適合機種動力用接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:6.6~9.96
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする