BAHCO(バーコ)
FIT絶縁プラスドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸長(mm)
150
75
80
100
150
200
全長(mm)
267
170
185
217
267
317
先端サイズ
No.3
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514183
品番
SB197.003.150
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
トラスコ品番
855-1961
全長(mm)
267
質量(g)
154
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品