※本体画像
工進
霧状噴口 ミニワイド縦二頭口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514184
品番
DP-164
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
ミニワイド縦二頭口
適合機種
人力用
接続ねじ
G1/4(ISO)
噴霧調整
扇形
噴霧量(L/min)
噴霧時:1.0~1.4
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります