DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236

※本体画像

DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236
DP-102 霧状噴口 長五頭口 工進 69514236

霧状噴口 長五頭口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード69514236品番DP-102
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え

用途きめ細かな消毒作業に仕様長五頭口(換板)適合機種動力用タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板穴径(Φmm)噴板:0.7接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整円錐噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする