ユタカメイク
強力ストレッチベルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(30本)
1セット(50本)
1セット(30本)
1セット(50個)
1セット(30個)
ベルト長さ(m)
2
1
2
ベルト色
ブラック
ブラック
ODグリーン
ネイビー
幅(mm)
25
25
38
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(30本)
注文コード
69514253
品番
SBC-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途
物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
荷くずれ防止
端末仕様
ワンタッチ
幅(mm)
25
ベルト色
ブラック
トラスコ品番
855-6051
材質
ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール
厚さ(mm)
1.7(±0.3)
質量(g)
94
タイプ
カムバックルタイプ
ベルト長さ(m)
2
最大使用荷重(kg)
13.3