※本体画像
工進
霧状噴口 丸四頭口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514263
品番
DP-105
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途
きめ細かな消毒作業に
仕様
丸四頭口(換板)
適合機種
動力用
タイプ
噴霧口:4頭、噴板:換板
穴径(Φmm)
噴板:0.7
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
円錐
噴霧量(L/min)
噴霧時:1.6~2.4
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります