曜日別特売
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297

※本体画像

DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297
DP-012 泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2 工進 69514297

泡状除草剤噴口 ラウンドLA-2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69514297品番DP-012
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能

用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLA-2適合機種人力用穴径(Φmm)噴板:0.9接続ねじG1/4(ISO)噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする