曜日別特売
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333

※本体画像

DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333
DP-016 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進 69514333

泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69514333品番DP-016
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能

用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
関連資料:(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69514333
2022-05-06
用途: 除草剤散布
製造業

イメージ通り用途に問題なく使用出来た。 作業効率も上がり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする