※本体画像
工進
動力散布機用散布ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
69514674
品番
DP-145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
動力散布機用吐出ホース
用途
交換用として
幅(mm)
ホース:120
ホース長さ(m)
30
仕様
散布ホース 120×30DL
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください