曜日別特売
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708

※本体画像

DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708
DP-074 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514708

動力噴霧機用ホースバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様アバーホースグリップ 13-20mm注文コード69514708品番DP-074
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ホースの接続時に締め付けて使用します

用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個口径(Φmm)最小:13最大口径(mm)20仕様アバーホースグリップ 13-20mm
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする