曜日別特売
SBR-316 強力ストレッチベルト ユタカメイク 69514716

 

SBR-316 強力ストレッチベルト ユタカメイク 69514716
SBR-316 強力ストレッチベルト ユタカメイク 69514716

強力ストレッチベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
ベルト長さ(m)1
ベルト色ネイビー
幅(mm)38
内容量1セット(50個)注文コード69514716品番SBR-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。

用途
物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
荷くずれ防止
端末仕様ワンタッチ幅(mm)38ベルト色ネイビートラスコ品番855-6068材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)質量(g)89タイプサイドリリースバックルタイプベルト長さ(m)1最大使用荷重(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする