曜日別特売
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717

※本体画像

DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717
DP-072 動力噴霧機用ホースバンド 工進 69514717

動力噴霧機用ホースバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕様アバーホースグリップ 8-14mm注文コード69514717品番DP-072
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ホースの接続時に締め付けて使用します

用途交換用として適合機種人力・動力用セット内容2個口径(Φmm)最小:8最大口径(mm)14仕様アバーホースグリップ 8-14mm
関連資料:(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする