※本体画像
工進
噴霧機用ノズルパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ノズル長(cm)
48
60
75
48
50~89.3
67.5~120
69
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69514796
品番
DP-121
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途
人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に
接続ねじ
G1/4(ISO)
ノズル形状
1段
ノズル長(cm)
48
耐圧(MPa)
ノズル:5
仕様
1.6号先パイプ
適合機種
人力・動力用
関連資料:
(10.1MB)
注意
※ネジの種類をよく確認してからお買い求めください