東栄管機
TS継手 TSKウォールミスト エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69514917
品番
S-EC
参考基準価格(税別)
¥253
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7608
形状
キャップ
質量(g)
10
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
東栄管機 ウォールミスト製品紹介
参考になった