曜日別特売

抜止OAタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口数2
コード長さ(m)5
レッド
コードVCTFコード
内容量1個注文コード69515026品番JTP29G5RD 2口5m 接地2P
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで

レッドコード長さ(m)5口数2コードVCTFコードプラグ形状接地2Pプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする