曜日別特売
S-HH TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド 東栄管機 69515452

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69515452品番S-HH
参考基準価格(税別)¥286販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7609質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東栄管機 ウォールミスト製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする