SMBW250 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所 69515696

 

SMBW250 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所 69515696
SMBW250 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所 69515696
SMBW250 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所 69515696
SMBW250 二重管式マグネットバーグリップ付き 下西製作所 69515696

二重管式マグネットバーグリップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード69515696品番SMBW250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする