PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
69515732
品番
SMS-A-D14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
材質
ABS
仕様
屋内
トラスコ品番
858-6314
質量(kg)
2
色
テレホングレー
高さ(mm)
7.8
使用温度範囲
-29~49℃
縦(mm)
25.4
横(mm)
50.8
固定方法
粘着テープ
適合結束タイ(mm)
4.8
最大静荷重(g)
454