SUS ALINC FLAT 6X50P-50 SG ステンレスアリンコ サラ 日本パワーファスニング 69516755

ステンレスアリンコ サラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(50本)
ねじの呼び6
全長(mm)50
内容量1セット(50本)注文コード69516755品番SUS ALINC FLAT 6X50P-50 SG
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。

用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼び6呼径d(mm)6適合材ALC材質ステンレス(SUS430)全長(mm)50仕様パック入、ステンレスアリンコサラM6×50PSGパワーパックトラスコ品番836-2959質量(g)300頭部径(Φmm)10ねじ部長さ(mm)40
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする