曜日別特売
TAH16B-1 高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット BAHCO(バーコ) 69517473

高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)1
全長(mm)42
内容量1個注文コード69517473品番TAH16B-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)1トラスコ品番837-0292材質特殊工具鋼全長(mm)42質量(g)139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする