曜日別特売
TAH16B-18 高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット BAHCO(バーコ) 69517622

高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)18
全長(mm)38
内容量1個注文コード69517622品番TAH16B-18
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)18トラスコ品番837-0301材質特殊工具鋼全長(mm)38質量(g)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする